Удлинитель статического смесителя 10х2000
Удлинитель статического смесителя 10х2000
Артикул:0903488123
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля заполнения просверленного отверстия инъекционным раствором для большой глубины анкеровки, например, REBAR (всегда вводите раствор, начиная со дна просверленного отверстия, чтобы предотвратить образование воздушных карманов)
Подходит для статических смесителей:- Статический смеситель Fill & Clean
- Статический смеситель WIT-PE 500
- Статический смеситель WIT-UH
- Статический смеситель ВИТ-ПЭ
Подходит для инъекционного раствора:- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- BETON-MULTI WIT-UH 300
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- Коаксиальный картридж (1:10): 150 мл, 320 мл, 330 мл, 420 мл
- Картридж для кожуры (1:10): 280 мл
- Картридж Side-by-Side (1:10): 825 мл
- Картридж Side-by-Side (1:3): 440 мл, 585 мл, 1400 мл
-
Характеристики
- Тип: Удлинитель миксера, WIT-MV гибкий
- Наружный диаметр: 10мм
- Длина: 2000мм