-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Хомут 1 1/2" 48-52 мм М8 (уп. 130шт)
Монтаж труб
Артикул:
1543208052
Хомут 1 1/2" 48-52 мм М8 (уп. 130шт)
Подробнее
Хомут 1 1/2" 48-52 мм М8 (уп. 130шт)
Артикул:1543208052
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ
- Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- Продукция соответствует ГОСТ 24140-80.
- Материал хомута: сталь 08 ПС с антикоррозионным гальваническим покрытием 7-9 микрон.
- Толщина металла: 0,8мм до 1,5мм.
- Диапазон температур -40 +110°C.
Хомуты предназначены для монтажа труб различного диаметра к горизонтальным или вертикальным поверхностям. Продукция применяется в области промышленного и гражданского строительства. -
Технические характеристики
- Размер /дюймы: 1 ½ (48-52) мм.
- Ширина ленты: 20 мм.
- Толщина ленты: 0,8 мм.
- Гайка: М8.
- Винт: 5х16.
- Уплотнитель: ТЭП.
- Количество в коробке: 130 шт.
- Вес готового изделия: 0,055 кг.
- Нагрузка: 1,00 кН.
- Предельная нагрузка: 6,5 – 7 Ньютон-метр.
-
Хомуты для крепления труб (КТР) Размер: 1,5 мбПаспорт качества КТР 2026 Размер: 298,4 кб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
Артикул: 1543310116Количество в упаковке: 1
-
-
Артикул: 1543308052Количество в упаковке: 1
-
-
Артикул: 1543308080Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1543308028Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1543308065Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1543308035Количество в упаковке: 1
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















