Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Сэндвич-панели

Артикул: 1350049
Саморез для сэнд.-панелей WUMAX Pro 6,3/5,5х140 бур №6 1000

Саморез для сэнд.-панелей WUMAX Pro 6,3/5,5х140 бур №6 1000

Артикул:1350049

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    WUMAX PRO - это саморез для сэндвич-панелей из качественной закаленной углеродистой стали;

    Главная особенность этих саморезов — инновационное многослойное цинк- ламельное покрытие PRO 1000.
    Данное покрытие прошло испытания и демонстрирует исключительную стойкость к коррозии (более 1000 часов в камере соляного тумана), что на практике означает что WUMAX PRO служит 25–30 лет до появления первых следов ржавчины

    Шестигранная головка с алюминиевой пресс шайбой

    EPDM - уплотнитель с толщиной 3.0 мм

    Сверление твердых сплавов с толщиной до 16 мм (без необходимости предварительного сверления)

    Преимущества
    • Самосверлящий наконечник — монтаж без предварительного сверления, экономия времени
    • Шестигранная головка с шайбой EPDM — надёжное прилегание и защита от влаги
    • Антикоррозийное покрытие — устойчивость к атмосферным воздействиям, идеально для фасадов и кровли
    • Высокая несущая способность — выдерживают статические и динамические нагрузки
    • Совместимость с металлом и алюминием — универсальность применения
    • Специальная резьба с разными диаметрами 6.3мм (под головкой) и 5.5мм (основная).
    Области применения
    • Монтаж стеновых и кровельных сэндвич- панелей;
    • Крепление профнастила и облицовочных листов;
    • Промышленные здания, склады, торговые павильоны;
    • Быстровозводимые конструкции и модульные сооружения.

  • Технические характеристики
    • Диаметр основной резьбы: 5,5 мм
    • Диаметр резьбы под головкой: 6,3 мм
    • Длина: 140 мм
    • Материал: Качественная закалённая углеродистая сталь
    • Покрытие: Многослойное цинк-ламельное покрытие PRO 1000
    • Толщина EPDM-уплотнителя: 3,0 мм
    • Максимальная толщина металла: до 16 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять