Сэндвич-панели
Саморез для сэндвич-панелей WUMAX STANDART 6,3/5,5х235 (250) Цинк
Артикул:1321354
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеWUMAX STANDART - это саморез для сэндвич-панелей из углеродистой стали
Гальваническое цинковое покрытие (около 5 мкм), защита от белой ржавчины
Шестигранная головка с алюминиевой пресс шайбой
EPDM - уплотнитель с толщиной 2.8 мм
Сверление твердых сплавов с толщиной до 12.5 мм
Преимущества
- Самосверлящий наконечник — монтаж без предварительного сверления, экономия времени
- Шестигранная головка с шайбой EPDM — надёжное прилегание и защита от влаги
- Антикоррозийное покрытие — устойчивость к атмосферным воздействиям, идеально для фасадов и кровли
- Высокая несущая способность — выдерживают статические и динамические нагрузки
- Совместимость с металлом и алюминием — универсальность применения
- Специальная резьба с разными диаметрами 6.3мм (под головкой) и 5.5мм (основная).
- Монтаж стеновых и кровельных сэндвич- панелей;
- Крепление профнастила и облицовочных листов;
- Промышленные здания, склады, торговые павильоны;
- Быстровозводимые конструкции и модульные сооружения.
-
Технические характеристики
- Диаметр основной резьбы: 5,5 мм
- Диаметр резьбы под головкой: 6,3 мм
- Длина: 235 мм
- Материал: Углеродистая сталь
- Покрытие: Гальваническое цинковое (около 5 мкм)
- Толщина EPDM-уплотнителя: 2,8 мм
- Максимальная толщина металла: до 12,5 мм
-
Саморезы для сэндвич-панелей STANDART и PRO Размер: 1,6 мб






















