Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Автолампа тип C5W 24V 5W, T11x36, SV8.5, Box

Артикул: 07208712
Автолампа для грузовых автомобилей тип C5W 24V 5W, T11x36, SV8.5, Box

Автолампа тип C5W 24V 5W, T11x36, SV8.5, Box

Артикул:07208712

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип C5W 24V 5W, T11x36, SV8.5, в коробке
    Экономичная лампа для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) на 24 В

    Галогенная лампа Wurth изготовлена ​​из специального кварцевого стекла, поглощающего УФ-лучи.
    Это предотвращает повреждение пластиковых материалов фар.

    Область применения
    Эта лампа на 24 В предназначена для грузовых автомобилей и автобусов в качестве лампы для указателей поворота, тормозов, габаритных огней, фонарей заднего хода.
  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
    • Обозначение цоколя: C5W
    • Мощность: 5 Вт
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб