ВНИМАНИЕ!!! 1 июля обработка заказов с 9:30 до 13:00
Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Автолампа тип P21W 24V 21W, BA15S, Box

Артикул: 07208322
Автолампа для грузовых автомобилей тип P21W 24V 21W, BA15S, Box

Автолампа тип P21W 24V 21W, BA15S, Box

Артикул:07208322

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип P21W 24V 21W, BA15S, в коробке

    Лампа указателя поворота/стоп для LCV
    • Указатели поворотов
    • Cтоп-сигналы
    • Pадние противотуманные фар
    Область применения
    Малотоннажные грузовые автомобили (LCV)
  • Характеристики
    • Мощность: 21 Вт
    • Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
    • Обозначение цоколя: BAU15s
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб