Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Автолампы для грузовых авто

Артикул: 07209602
Автолампа для грузовых автомобилей тип W1.2W 24V 1.2W, W2.0x4.6D, 2 шт в блистере

Автолампа тип W1.2W 24V 1.2W, W2.0x4.6D, 2 шт в блистере

Артикул:07209602

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип W1.2W 24V 1.2W, W2.0x4.6D, 2 шт в блистере

    Экономичная лампа для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) на 24 В
    • Освещение панели приборов
    • Контрольных ламп на щитке
    Область применения
    Малометражные грузовые автомобили
  • Технические характеристики
    • Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
    • Мощность: 1.2 Вт
    • Обозначение цоколя: W2x4,6d
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять