Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Автолампа тип R5W 12V 5W, BA15S, 2 шт в блистере

Артикул: 07209401
Автолампа для легковых автомобилей тип R5W 12V 5W, BA15S, 2 шт в блистере

Автолампа тип R5W 12V 5W, BA15S, 2 шт в блистере

Артикул:07209401

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип R5W 12V 5W, BA15S, 2 шт в блистере

    Надежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении
    Габариты, стояночные огни

    Область применения
    Легковой автомобиль
  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
    • Мощность: 5 Вт
    • Обозначение цоколя: BA15s
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб