Автолампа тип H3 12V 55W, PK22S в блистере
Автолампа тип H3 12V 55W, PK22S в блистере
Артикул:07209121
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтолампа тип H3 12V 55W, PK22S 1 шт. в блистере
Галогенные лампы головного света с одной нитью накала.
Дневной режим эксплуатации обеспечивает до трех раз более длительный срок службы и повышенную безопасность при использовании в дневное время. -
Характеристики
Тип лампы
H3
Номинальное напряжение
12 V
Обозначение цоколя
PK22s
Номинальная мощность
55 W
-
Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб