Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Автолампа тип P21/5W 12V 21/5W, BAY15D, Box

Артикул: 07208341
Автолампа тип P21/5W 12V 21/5W, BAY15D, Box

Автолампа тип P21/5W 12V 21/5W, BAY15D, Box

Артикул:07208341

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип P21/5W 12V 21/5W, BAY15D, в коробке
    Этот тип лампы 12 В предназначен для легковых автомобилей в качестве указателя поворота, тормоза, габаритного света, заднего хода и противотуманных фар.

    Область применения
    Легковые автомобили
  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
    • Мощность первой спирали: 21 Вт
    • Мощность второй спирали: 5 Вт
    • Обозначение цоколя: BAY15d
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб