Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Автолампа тип P21W 12V 21W, BA15S, Box

Артикул: 07208321
Автолампа тип P21W 12V 21W, BA15S, Box

Автолампа тип P21W 12V 21W, BA15S, Box

Артикул:07208321

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип P21W 12V 21W, BA15S, в коробке

    Экономичная лампа т/с, 12 вольт
    • Указатели поворотов
    • Cтоп-сигналы
    • Задние противотуманные фонари
    Область применения
    Легковой автомобиль

  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
    • Мощность: 21 Вт
    • Обозначение цоколя: BA15s
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб