Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Автолампа тип W1.2W 12V 1.2W, W2.0x4.6D, Box

Артикул: 07208601
Автолампа тип W1.2W 12V 1.2W, W2.0x4.6D, Box

Автолампа тип W1.2W 12V 1.2W, W2.0x4.6D, Box

Артикул:07208601

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип W1.2W 12V 1.2W, W2.0x4.6D, в коробке

    Надежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении
    • Освещение панели приборов
    • Контрольных ламп на щитке
    Область применения
    Легковой автомобиль

  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
    • Мощность: 1.2 Вт
    • Обозначение цоколя: W2x4,6d
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб