Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Автолампа тип W5W 12V 5W, W2.1x9.5D, 2 шт в блистере

Артикул: 07209621
Автолампа тип W5W 12V 5W, W2.1x9.5D, 2 шт в блистере

Автолампа тип W5W 12V 5W, W2.1x9.5D, 2 шт в блистере

Артикул:07209621

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип W5W 12V 5W, W2.1x9.5D, 2 шт в блистере

    Сигнальная автолампа служит:
    • Габаритным огнем
    • Стоп-сигналом
    • Фонарем заднего хода
    Область применения
    Для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) и автобусов

  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
    • Мощность: 5 В
    • Обозначение цоколя: W2.1x9.5D
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб