Набор предохранителей автомобильных 5-30A-MINI, 120 штук
Набор предохранителей автомобильных 5-30A-MINI, 120 штук
Артикул:5208300001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
Описание
Плоские предохранители MINI
Комплект:- 20 x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 A= 120 шт.
-
Характеристики
Комплект поставки: - Предохранитель MINI 5 А - 20 шт
- Предохранитель MINI 10 А - 20 шт
- Предохранитель MINI 15 А - 20 шт
- Предохранитель MINI 20 А - 20 шт
- Предохранитель MINI 25 А - 20 шт
- Предохранитель MINI 30 А - 20 шт