Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Щетки стеклоочистителей для грузовиков

Новинки
Артикул: 5848280650
Щетка стеклоочистителя для грузовых авто, 650 мм, WUMAX

Щетка стеклоочистителя для грузовых авто, 650 мм, WUMAX

Артикул:5848280650

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Документация
  • Описание
    • Надежность благодаря прочному цельнометаллическому каркасу

    • Двойная защита от коррозии за счет оцинкованных металлических деталей и защитного лакокрасочного покрытия

    • Система металлических стержней с заклепками из нержавеющей стали

    • Очистка без смазывания даже от мелких капель с помощью микродвойной кромки, обрезанной точно до 1/100 мм

    • Высокая устойчивость резинки к воздействию окружающей среды, например, к УФ-излучению, озону и кислотным дождям

    • Бесшумная очистка благодаря кромке стеклоочистителя из графитированной резины

    • Многоразовое использование (сменная резиновая щетка стеклоочистителя)

    Состав комплекта адаптеров

    Основной грузовой адаптер (широкий блок с фиксирующим штифтом):

      • Конструкция: Самый крупный элемент прямоугольной формы с пазами и центральным сквозным отверстием. Рядом с ним идет отдельный цилиндрический пластиковый или металлический палец (штифт).
      • Назначение: Это специализированный переходник для тяжелого коммерческого транспорта. Он используется для крепления типа «под винт/болт» (Saddle/Крюк увеличенного размера) или специфических поводков грузовиков, где фиксация происходит за счет продевания штифта через адаптер и поводок.

    Два симметричных узких адаптера (клипсы):

      • Конструкция: Две практически одинаковые детали с удлиненными гибкими «ножками»-фиксаторами и защелками в верхней части.
      • Назначение: Предназначены для стандартных и грузовых типов креплений типа «крюк» (Hook) разной ширины (например, 9×3, 9×4 или более широких грузовых вариантов), а также для некоторых типов боковых штырей (Side Pin). Они обеспечивают жесткую посадку щетки на закруглении поводка.

    Малый U-образный фиксатор:

      • Конструкция: Небольшая подковообразная клипса с защелками по бокам.
      • Назначение: Служит вспомогательным элементом или промежуточным фиксатором для фиксации щетки на определенных типах рычагов стеклоочистителя.

    Основные особенности

    Универсальность для коммерческого транспорта: Такой набор позволяет установить одну и ту же щетку на поводки разных поколений и марок грузовиков (где требования к прочности крепления значительно выше, чем в легковых авто, из-за высокой парусности большого чистящего полотна).

    Все детали выполнены из прочного, износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температур и воздействию стеклоомывающей жидкости.



    • //remade block

      Рекомендации для вас

      //remade block end //View History start
      //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
    Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
    Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
    Настроить Отклонить Принять