Щетки стеклоочистителей для легковых авто
Щетки для стеклоочистителей, бескаркасные, 375мм-15'', WUMAX
Артикул:5848333375
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеЩётка стеклоочистителя бескаркасная
Щётка стеклоочистителя бескаркасная WUMAX в комплекте с универсальными адаптерами, благодаря которым подходит для большинства моделей легковых автомобилей. Используется в широком диапазоне температур окружающей среды. Подходит для всесезонного применения.
Высокое качество
- Соответствует требованиям производителей транспортных средств
- Аэродинамическая форма и низкий уровень шума
- Широкий диапазон температур: от -50 до +50°C
- Работает в сложных погодных условиях
- 12 мультифункциональных адаптеров
- 20 видов креплений: U-hook 8,7*7,0 мм; U-hook 9*11 мм; Bayonet 7,2*2,8 мм; Bayonet 9*4 мм; Side pin 5,0*17 мм; Side pin 5*22 мм; Side pin 4,8 мм; Side pin 6 мм; Side pin 6,3 мм; Push button 16 мм; Push button 19 мм; VATL5.1 16,3 мм; DNTL1.1 16 мм; MBTL1.1 12 мм; Pin lock 15 мм; Arm 17 мм; Pinch tab; MG (GWB071); Claw; Tap lock
Условия хранения
Хранить в упаковке вдали от источников тепла при относительной влажности не более 70%, беречь от прямых солнечных лучей
Срок хранения
Не ограничен при соблюдении рекомендуемых условий хранения
Утилизация
Подлежит переработке
-
Технические характеристики
- Длина: 375 мм (15 дюймов)
- Тип: Бескаркасные
- Рекомендуемый срок замены: 6 месяцев, или в зависимости от степени износа
- Количество адаптеров в комплекте: 12 шт




























