-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Щетки для стеклоочистителей, бескаркасные, 425мм-17'', WUMAX
Щетки стеклоочистителей для легковых авто
Щетки для стеклоочистителей, бескаркасные, 425мм-17'', WUMAX
Артикул:5848333425
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеЩётка стеклоочистителя бескаркасная
Щётка стеклоочистителя бескаркасная WUMAX в комплекте с универсальными адаптерами, благодаря которым подходит для большинства моделей легковых автомобилей. Используется в широком диапазоне температур окружающей среды. Подходит для всесезонного применения.
Высокое качество
- Соответствует требованиям производителей транспортных средств
- Аэродинамическая форма и низкий уровень шума
- Широкий диапазон температур: от -50 до +50°C
- Работает в сложных погодных условиях
- 12 мультифункциональных адаптеров
- 20 видов креплений: U-hook 8,7*7,0 мм; U-hook 9*11 мм; Bayonet 7,2*2,8 мм; Bayonet 9*4 мм; Side pin 5,0*17 мм; Side pin 5*22 мм; Side pin 4,8 мм; Side pin 6 мм; Side pin 6,3 мм; Push button 16 мм; Push button 19 мм; VATL5.1 16,3 мм; DNTL1.1 16 мм; MBTL1.1 12 мм; Pin lock 15 мм; Arm 17 мм; Pinch tab; MG (GWB071); Claw; Tap lock
Условия хранения
Хранить в упаковке вдали от источников тепла при относительной влажности не более 70%, беречь от прямых солнечных лучей
Срок хранения
Не ограничен при соблюдении рекомендуемых условий хранения
Утилизация
Подлежит переработке
-
Технические характеристики
- Длина: 425 мм (17 дюймов)
- Тип: Бескаркасные
- Рекомендуемый срок замены: 6 месяцев, или в зависимости от степени износа
- Количество адаптеров в комплекте: 12 шт
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
Артикул: 5848333600Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5848333400Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5848333650Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5848333500Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5848333450Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5848333550Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5848333525Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5848333700Количество в упаковке: 1
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -




























