Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Щетки стеклоочистителей для легковых авто

Артикул: 5848333500
Щетки для стеклоочистителей, бескаркасные, 500мм-20'', WUMAX

Щетки для стеклоочистителей, бескаркасные, 500мм-20'', WUMAX

Артикул:5848333500

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Щётка стеклоочистителя бескаркасная
    Щётка стеклоочистителя бескаркасная WUMAX в комплекте с универсальными адаптерами, благодаря которым подходит для большинства моделей легковых автомобилей. Используется в широком диапазоне температур окружающей среды. Подходит для всесезонного применения.

    Высокое качество
    • Соответствует требованиям производителей транспортных средств
    • Аэродинамическая форма и низкий уровень шума
    Всесезонная
    • Широкий диапазон температур: от -50 до +50°C
    • Работает в сложных погодных условиях
    Универсальная
    • 12 мультифункциональных адаптеров
    • 20 видов креплений: U-hook 8,7*7,0 мм; U-hook 9*11 мм; Bayonet 7,2*2,8 мм; Bayonet 9*4 мм; Side pin 5,0*17 мм; Side pin 5*22 мм; Side pin 4,8 мм; Side pin 6 мм; Side pin 6,3 мм; Push button 16 мм; Push button 19 мм; VATL5.1 16,3 мм; DNTL1.1 16 мм; MBTL1.1 12 мм; Pin lock 15 мм; Arm 17 мм; Pinch tab; MG (GWB071); Claw; Tap lock
    Рекомендуемый срок замены 6 месяцев, или в зависимости от степени износа

    Условия хранения
    Хранить в упаковке вдали от источников тепла при относительной влажности не более 70%, беречь от прямых солнечных лучей

    Срок хранения
    Не ограничен при соблюдении рекомендуемых условий хранения

    Утилизация
    Подлежит переработке

  • Технические характеристики
    • Длина: 500 мм (20 дюймов)
    • Тип: Бескаркасные
    • Рекомендуемый срок замены: 6 месяцев, или в зависимости от степени износа
    • Количество адаптеров в комплекте: 12 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять