Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Бытовая химия

Артикул: 1893028108
Средство для мытья посуды, овощей и фруктов, Цитрон 500 мл WUMAX

Средство для мытья посуды, овощей и фруктов, Цитрон 500 мл WUMAX

Артикул:1893028108

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Концентрированное средство на основе растительных компонентов с ароматом «Цитрон»
    • Гель-концентрат
    • Легко смывается
    • Экономично
    Концентрированное средство для мытья посуды на основе растительных компонентов. Превосходно справляется со всеми видами загрязнений, в том числе с застывшим жиром. Подходит для мытья овощей фруктов, детской посуды и игрушек.

    Применение:
    1. Нанести небольшое количество средства на губку или посуду.
    2. Протереть губкой посуду
    3. Тщательно ополоснуть в проточной воде.
    Или
    1. Растворить 5 мл средства в одном литре воды
    2. Опустить посуду в раствор на 2-5 мин
    3. Протереть губкой
    4. Тщательно ополоснуть в воде
    5. При необходимости повторить процедуру.
  • Технические характеристики
    • Номинальный объем: 500 мл.
    • Вид фасовки: Флакон
    • Аромат: Цитрон
    • Концентрация: Высокая
    • Кол-во в коробке: 10 шт.
    • Срок годности: 24 месяца
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять