Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Бытовая химия

Мы советуем
Артикул: 1893028009
Средство для очистки санфаянса RED BRIGHT 750 мл WUMAX

Средство для очистки санфаянса RED BRIGHT 750 мл WUMAX

Артикул:1893028009

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 15
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Готовое к применению средство для очистки санитарно-технических изделий
    • Яркий цветовой эффект
    • Против известкового налета и желтизны
    • Убивает бактерии
    • Готовое к применению
    Чистящее средство с ярким цветом эффектом, позволяющим контролировать полноту смываемости средства. Удаляет ржавчину, известковый налет, мочевой камень и другие загрязнения с керамических поверхностей сантехники. Густая формула продукта обеспечивает длительный контакт с поверхностью и экономичное использование. Нейтрализует неприятные запахи.

    Применение:
    1. Нанести на очищаемую поверхность при помощи специального носика-дозатора.
    2. Оставить на поверхности 10 - 30 мин.
    3. Смыть водой.
    4. В случае окрашивания остаточного загрязнения повторить нанесение средства на окрашенный участок и зачистить ершиком.
  • Технические характеристики
    • Номинальный объем: 750 мл.
    • Вид фасовки: Флакон
    • Химическая основа: Кислота
    • РН: 2
    • Кол-во в коробке: 15 шт.
    • Срок годности: 24 месяца
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять