Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Средство моющее для сантехники LEMON 750 мл WUMAX

Артикул: 1893028103
Средство моющее для сантехники LEMON 750 мл WUMAX

Средство моющее для сантехники LEMON 750 мл WUMAX

Артикул:1893028103

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 16

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высокоэффективное средство для очистки сантехнических изделий
    • Против известкового налета и ржавчины
    • С лимонной кислотой
    • Активная пена
    • Готовое к применению
    Высокоэффективное средство для удаления ржавчины, известкового налета с пластиковых, металлических, керамических поверхностей сантехники, ванн, душевых кабин, раковин, унитазов, кафеля и декоративных элементов, в том числе хромированных кранов.

    Высокая концентрация компонентов обеспечивает быстрое удаление загрязнений.

    Применение:
    1. Повернуть наконечник распылителя в рабочее положение. По умолчанию средство наносится в виде пены. Для обычного распыления откройте сеточку на наконечнике.
    2. Нанести средство на очищаемую поверхность. Оставить на 2 - 3 мин.
    3. Промыть водой или протереть влажным протирочным материалом.
    4. При необходимости повторить обработку. После завершения работ повернуть наконечник распылителя в закрытое положение.
  • Технические характеристики
    • Номинальный объем: 750 мл.
    • Вид фасовки: Флакон с триггером
    • Химическая основа: Лимонная кислота
    • РН: 2
    • Кол-во в коробке: 12 шт.
    • Срок годности: 24 месяца
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять