Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Бытовая химия

Артикул: 1893028102
Средство моющее для сантехники с отбеливающим эффектом 750 мл WUMAX

Средство моющее для сантехники с отбеливающим эффектом 750 мл WUMAX

Артикул:1893028102

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 15

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Готовое к применению универсальное средство для очистки и отбеливания сантехнических изделий
    • Против желтизны и налета
    • Мгновенная белизна
    • Нейтрализует неприятные запахи
    • Готовое к применению
    Мощное чистящее средство с эффектом отбеливания на основе гипохлорита натрия, обладающего антибактериальными свойствами. Очищает поверхности от известкового налета, убирает желтизну. Используется для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, сантехники, межплиточных швов.

    Применение:

    Для очистки унитазов:
    1. Нанести средство при помощи специального носика под ободок. Для сильных загрязнений зачистить ёршиком.
    2. По возможности закрыть крышку унитаза.
    3. Оставить на 10 - 15 мин.
    4. Смыть водой. При необходимости повторить процедуру.
    Чистка ванной и раковины:
    1. Нанести средство на поверхность.
    2. Протереть губкой, оставить на несколько минут.
    3. Смыть водой.
    Чистка и устранения неприятных запахов и канализации:
    1. Залить в трубу 50 - 200 мл средства.
    2. Оставить на 20 - 30 минут или больше, если есть возможность.
    3. Промыть холодной или по возможности горячей водой.
  • Технические характеристики
    • Номинальный объем: 750 мл.
    • Вид фасовки: Флакон
    • Химическая основа: Гипохлорид натрия
    • РН: 10,5
    • Кол-во в коробке: 15 шт.
    • Срок годности: 18 месяцев
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять