Бытовая химия
Универсальное моющее средство 500 мл WUMAX
Артикул:1893028004
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеГотовое к применению средство дnя повседневной уборки
- Универсальное средство
- Для предметов интерьера, плитки, полов и ковровых покрытий
- Обладает обезжиривающим эффектом
- Готовое к применению
Применение:
- Нанести на очищаемую поверхность при помощи распылителя или мягкой губки.
- Оставить на 1-2 мин. для ежедневной уборки, на 3-7 мин. для въевшихся загрязнений.
- Почистить поверхность мягкой щеткой, если это допустимо.
- Промыть поверхность чистой водой или протереть влажной салфеткой.
-
Технические характеристики
- Номинальный объем: 500 мл.
- Вид фасовки: Флакон с триггером
- Цвет: Без цвета
- Запах: Без запаха
- РН: 12
- Химическая основа: ПАВ, щелочь
- Кол-во в коробке: 12 шт.
- Срок годности: 24 месяца
-
Универсальное моющее средство Размер: 1,4 мб






















