Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Бытовая химия

Артикул: 1893028104
Универсальное моющее средство 750 мл WUMAX

Универсальное моющее средство 750 мл WUMAX

Артикул:1893028104

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 16

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Средство для очистки поверхностей широкоrо применения
    • Универсальное применение
    • Для чистки обуви, ковров, мягкой мебели, сантехники, пластика, пола
    • Активная пена
    • Готовое к применению
    Универсальное чистящее средство для мытья ковров, мягкой мебели, обуви, сантехники, в том числе хромированных кранов, стекол и зеркал, пластика, плитки и кафеля, линолеума и т.д.

    Активная пена легко удаляет загрязнения, и также пятна с твердых полов, кожаных, тканевых и ковровых покрытий.

    Возвращает белизну подошве обуви. Удобно наносится с помощью распылителя.

    Применение:
    1. Повернуть наконечник распылитепя в рабочее положение. По умолчанию средство наносится в виде пены. Для обычного распыления откройте сеточку на наконечнике.
    2. Нанести средство на очищаемую поверхность. Оставить на 2 - 3 мин.
    3. Промыть водой или протереть влажным протирочным материалом.
    4. При необходимости повторить обработку. После завершения работ повернуть наконечник распылителя в закрытое положение.
  • Технические характеристики
    • Номинальный объем: 750 мл.
    • Вид фасовки: Флакон с триггером
    • Химическая основа: Щелочь
    • РН: 11,5
    • Кол-во в коробке: 12 шт.
    • Срок годности: 24 месяца
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять