Перфораторы аккум.
Перфоратор аккумуляторный ABH 18 POWER CLASSIC, (без ЗУ и АКБ), 2.5 Дж., WUMAX
Артикул:5717535210
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКомпактный, мощный, аккумуляторный перфоратор с бесщеточным двигателем для сверления средней тяжести и легкого долбления
- Чрезвычайно компактный и эргономичный дизайн обеспечивает приятную и легкую работу
- Эффективный бесщеточный электродвигатель с низким уровнем технического обслуживания, запасом мощности и длительным сроком службы
- Непрерывный контроль работы двигателя, поскольку в случае перегрузки или заклинивания двигателя электронная функция защиты двигателя преждевременно отключает двигатель
- Быстрая адаптация к соответствующему применению, поскольку переключатель функций может быть использован для простого и быстрого переключения между сверлением, сверлением с ударом, долблением + режим для выбора положения лопатки.
- Комфортная противоскользящая рукоятка.
- Яркая светодиодная подсветка для удобства работы в затемненных зонах.
- Патрон SDS Plus. Максимально широкий диапазон применяемой оснастки.
Инструмент поставляется без ЗУ и АКБ
-
Технические характеристики
- Напряжение: 20 V (18V ном.)
- Регулировка скорости: 3 положения
- Скорость вращения: 0 - 500 / 670 / 950 об/мин
- Кол-во ударов: 0 - 2550 / 3420 / 4850 уд/мин
- Энергия единичного удара: 2,5 Дж
- Максимальная возможности: Бетон (26 мм); Сталь (13 мм); Дерево (30 мм)
- Вес: 3,3 кг
- Габариты: 395*84*210мм
























