Пилы
Лобзик аккумуляторный APS 18-135 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX
Артикул:5717413210
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛобзик аккумуляторный APS 18-135 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX
Точный и мощный аккумуляторный лобзик для универсального использования
Длительный срок службы
Благодаря чрезвычайно простому в обслуживании и эффективному бесщеточному двигателю
Простая и не требующая инструментов замена пильного полотна с автоматическим выбросом
Обеспечивает оптимальную производительность распила, особенно по дереву
Двухступечатый ограничитель скорости
Для соответствующего применения по металлу и дереву.
Плавное управление
Позволяет начинать распил медленно и автоматически увеличивать скорость
Светодиодная подсветка высокой интенсивности
Трехступенчатая регулировка маятникового хода
Обеспечивает гибкость применения
Интегрированное пылеулавливание
- Прилагаемый пылеулавливающий адаптер позволяет подключать пылесос (через адаптер)
- Эффективность пылеулавливания проверена и оптимизирована в сочетании с защитой от пыли
Примечание
Поставляется без зарядного устройства и АКБ -
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 18 В (макс. 20В), постоянный ток
- Мин./макс. частота хода: 0 - 2300, 3000 в минуту
- Длина хода: 26 мм
- Тип держателя полотна: Быстросменный патрон
- Макс. толщина пиления в дереве: 135 мм
- Макс. толщина пиления в алюминии: 25 мм
- Макс. толщина пиления в стали: 10 мм
- Вес устройства: 2 кг
- Габариты: 209 -х 185 х 79мм

























