Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пилы

Артикул: 5717412210
Пила сабельная аккумуляторная AFS 18 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX

Пила сабельная аккумуляторная AFS 18 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX

Артикул:5717412210

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Мощная и надежная аккумуляторная сабельная пила
    • Встроенные функции защиты от перегрузки и перегрева защищают электроинструмент от чрезмерных нагрузок.
    • Длительный срок службы двигателя: эффективный бесщеточный электродвигатель с низким уровнем технического обслуживания и запасом мощности
    • Защитные решетки над вентиляционными отверстиями обеспечивают дополнительную защиту от сколов
    • Безопасная работа гарантирована, так как электроинструмент можно включить только после того, как он будет разблокирован
    • Мягкая ручка обеспечивает удобный нескользящий захват
    • 2-ступенчатая регулировка скорости (сталь, дерево)
    • Регулируемый упор для различных применений
    • Смена режущего полотна в одно касание
    • Компактный размер, эргономичность, D-образная рукоятка с ромбовидным рисунком
    • Продуманный дизайн для снижения вибрации
    • Светодиод высокой интенсивности
    Внимание
    Инструмент поставляется без ЗУ и АКБ
  • Технические характеристики
    • Напряжение: 20 V (18V ном.)
    • Длина возвратно-поступательного движения: 30 мм
    • Регулировка скорости: 2 положения
    • Скорость подачи без нагрузки: 0-2,300 / 3,000 об/мин
    • Максимальная режущая способность: Дерево (255 мм); Сталь (130 мм)
    • Вес: 3,3 кг
    • Габариты: 422*78*225мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять