Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пилы

Артикул: 5717041210
Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-57 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX

Пила циркулярная аккумуляторная AHKS 18-57 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX

Артикул:5717041210

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Компактная надежная и мощная аккумуляторная ручная циркулярная пила для обработки древесины

    Для быстрого и точного реза
    • Длительный срок службы двигателя: Эффективный, не требующий технического обслуживания бесщеточный электродвигатель с запасом мощности
    • Защитные решетки над вентиляционными отверстиями обеспечивают дополнительную защиту от мусора.
    Безопасная и длительная работа
    • Гарантируется безопасная работа, так как электроинструмент можно запустить, только одновременно нажав на спусковую кнопку и выключатель электропривода.
    • Уменьшенное тепловыделение за счет конструкции воздушного потока
    • Повышенная защита пользователя: Защита от перегрузки; Плавный пуск, тормоз электродвигателя
    Литая алюминиевая платформа
    Небольшой вес для перемещения

    Блокировка шпинделя
    Посадочный диаметр 20 мм.

    Комфортная глубина реза
    • 45º : 41 мм / 50º : 37 мм / 90º : 57 мм
    • Регулировка глубины реза.
    • Максимальный диаметр пильного диска 165 мм.
    Отвод пыли
    Наличие возможности подключения пылесоса

    Внимание
    Инструмент поставляется без ЗУ и АКБ
  • Технические характеристики
    • Напряжение: 20 V (18V ном.)
    • Макс. диаметр диска: 165мм
    • Скорость холостого хода: 5300 об/мин
    • Диаметр шпинделя: 20 м
    • Вес: 3,8 кг
    • Габариты: 293*248*224мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять