Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шуруповерты аккум.

Артикул: 5717519130
Дрель-шуруповёрт аккумуляторная ABS 18 Power Classic, 100Nm, WUMAX (без ЗУ и АКБ)

Дрель шуруповёрт аккумуляторная ABS 18 Power Classic 100Nm, WUMAX (без ЗУ и АКБ)

Артикул:5717519130

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Мощная, удобная аккумуляторная дрель-шуруповёрт мощностью до 100 H/м, со сверлильным патроном до 13 мм

    Комфортный крутящий момент
    Обеспечивает до 100 Н/м крутящего момента для повышения производительности

    Эффективный бесщёточный двигатель с низкими эксплуатационными расходами
    Для увеличения времени работы на одном заряде батареи и увеличения срока службы двигателя. Защита от перегрузки. Защита от проворачивания.

    Точная регулировка крутящего момента позволяет выполнять многократное завинчивание / сверление
    Прецизионная муфта с 14 настройками крутящего момента +1 положение для сверления

    Превосходный контроль
    Переменные скорости сверления для высокой скорости (0 - 2100 об/мин) и высокого крутящего момента (0 - 550 об/мин)

    Мягкий старт
    Плавное начало сверления/заворачивания для предотвращения смещения

    Металлический патрон с дожимом
    Возможность фиксации оснастки с хвостовиком до 13 мм

    Встроенная светодиодная подсветка
    Удобство работы в затемнённых условиях. Отсутствие затенённой области.

    Легкий и эргономичный дизайн
    С мягким захватом для лучшего управления и большего комфорта

    Превосходное соотношение мощности и веса
    Способствует длительной эксплуатации при сверлильных работах и закручиванию шурупов

    Детали/Применение
    • Для сверления отверстий, завинчивания/закручивания болтов/гаек/шурупов.
    • Поставляется без АКБ и зарядного устройства.
  • Технические характеристики
    • Номинальное напряжение: макс. 20 V/постоянный ток (18 V ном.)
    • Скорость вращения 1-я / 2-я передача: 0-550 / 0-2100 об/мин
    • Макс. диаметр сверления: Сталь: 13 мм; Дерево: 80 мм
    • Мин/макс диаметр зажатия патрона: 1,5 - 13 мм
    • Вес шуруповёрта с АКБ 5 А/ч: 2,1 кг
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять