Шуруповерт ударный аккумуляторный BID 10-A, WURTH
Шуруповерт ударный аккумуляторный BID 10-A, WURTH
Артикул:5717502022
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПатрон с шестигранным приводом 1/4" Максимальный момент затяжки 100 Nm.
- Чрезвычайно высококачественная трансмиссия в алюминиевом корпусе обеспечивает постоянный рабочий крутящий момент.
- Встроенный светодиодный светильник помогает при работе в ограниченном и темном пространстве.
- Встроенный индикатор уровня заряда батареи.
- Эргономичный дизайн с прорезиненной рукояткой
- Лёгкая Li-ion батарея
-
Характеристики
: - Масса 1,0 кг
- Максимальный крутящий момент 100 Nm
- Привод патрона 1/4” шестигранник
- Кол-во оборотов без нагрузки 0 - 2.700 об/мин
- Уровень шума 72 dB
- Уровень вибрации 0.5 m/s2
- Время до полной зарядки батареи 30 min
- Ток заряда аккумулятора 2,6 A
- Ёмкость батареи 1,3 Ah Li-Ion
-
builder Размер: 43,4 кб