Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2"/1/4", 180Nm, BID18 BL, WURTH

Артикул: 5717507022
Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2"/1/4", 180Nm, BID18 BL, WURTH

Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2"/1/4", 180Nm, BID18 BL, WURTH

Артикул:5717507022

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Эффективный, не требующий обслуживания бесщеточный двигатель
    • Для более длительного времени работы на одной зарядке аккумулятора и длительного срока службы  двигателя.
    Комбинированный патрон
    • Встроенный  ¼ шестигранник в ½ квадрат приводы, позволяют использовать одно устройство для решения множества задач
    3-х ступенчатая регулировка мощности
    • Три режима скорости оборотов / ударов, для различных применений и материалов
    Встроенная светодиодная подсветка. Эргономичная конструкция ручки
    • Эргономичная, прочная, тонкая ручка с мягкой накладкой  для надежного хвата
    Магнитный держатель бит
  • Технические характеристики
    :
    • Емкость аккумулятора/батареи: 2x4Ah, 18V
    • Мин. / Макс. оборотов в минуту: 0-3000
    • Мин. / Макс. Количество ударов в мин.: 0-32000
    • Максимальный крутящий момент: 180 Nm
    • Вес с аккумулятором: 1,55 кг.
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять