Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2"/1/4" ASS 18BLH Classic (без ЗУ и АКБ), WUMAX
Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2"/1/4" ASS 18BLH Classic (без ЗУ и АКБ), WUMAX
Артикул:5717511210
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный аккумуляторный ударный гайковёрт/шуруповёрт с уникальным комбинированным патроном для оснастки.
Обеспечивает простоту обслуживанию различных компонентов.
Эффективный бесщеточный двигатель с низкими эксплуатационными расходами
Для увеличения времени работы на одном заряде батареи и увеличения срока службы двигателя.
Комбинированный патрон
Комбинированный ¼’’ шестигранный патрон и ½’’ квадратный привод, позволяет использовать одно устройство для еще большего количества задач.
Функция ASC (Управление автоматической остановкой)
Эта функция предназначена для предотвращения поломок при работе / повторной работы только в прямом направлении, чтобы предотвратить повреждение винта. В случае операции затягивания он автоматически останавливается через 1 секунду, когда начинаются удары (при определенной нагрузке).
Положение 2 - 60 Нм
Положение 3 - 100 Нм
3-ступенчатая настройка мощности
Три ступени для определения скорости вращения/количества удара, для различных применений и материалов.
Встроенная светодиодная подсветка
Для удобства работы в плохо освещённых местах
Эргономичный дизайн рукоятки
Эргономичная и тонкая ручка с мягким захватом обеспечивает надежную и надежную фиксацию. Крюк для крепления размещения инструмента на поясе и держатель для часто используемых бит в комплекте.
Держатель бит
Для надежного удержания бит даже в самых требовательных условиях.
Область применения
- Автомобильная промышленность: техническое обслуживание автомобилей.
- Монтаж конструкций, каркасное домостроение: общая затяжка болтов.
- Обработка камня: сквозное отверстие в натуральном камне
- Деревообработка: сборка кровли из твердой древесины.
Поставляется без АКБ и зарядного устройства -
Технические характеристики
- Скорость вращения без нагрузки: 0-1100 / 2200 / 2800 об/мин
- Макс. крутящий момент: 315 Нм
- Подходит для головок: M12 - M22
- Тип патрона: 1/2-дюйма внешний квадрат и 1/4-дюйма внутренний шестигранник
- Вес гайковёрта с АКБ 5 А/ч: 1,65 кг
-
ASS 18 BLH CLASSIC 1-4 Гайковёрт Размер: 1,7 мб



























