-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2" ASS 18HT Classic, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Шуруповерты аккум.
Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2" ASS 18 HT Classic,WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Штрихкод: 4065746045025
Подробнее
Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2" ASS 18HT Classic, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Артикул:5717525110
Количество в упаковке: 1
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЧрезвычайно мощный ударный аккумуляторный гайковёрт с высоким крутящим моментом. Подходит для гаек до макс. М22
Эффективный бесщеточный двигатель с низкими эксплуатационными расходами
Для увеличения времени работы на одном заряде батареи и увеличения срока службы двигателя
Максимальный крутящий момент до 1000 Нм
Для работы в тяжёлых условиях труда
1/2 дюйма (квадратный привод 13 мм с фиксирующим кольцом)
Для более эффективной передачи крутящего момента и превосходного удержания оснастки
Встроенная светодиодная подсветка
Удобство работы в затемнённых условиях
Эргономичный дизайн рукоятки
Эргономичная и тонкая ручка с мягким захватом для надежного и надежного удержания
Примечание
Поставляется без АКБ и зарядного устройства -
Технические характеристики
Скорость вращения без нагрузки
0-1900 об/мин
Макс. крутящий момент
до 1000 Nm
Подходит для закручивать гаек/болтов
M12 - M22
Вес гайковёрта с АКБ 5 А/ч
3,2 кг
-
5717 525 110 ASS 18 HT Classic Гайковёрт Размер: 685,6 кб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
Артикул: 5717511110Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5717514010Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5717511210Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5717512112Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5717525210Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5717519110Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5717519130Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 5717506010Количество в упаковке: 1
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE ENDРанее вы просматривали -

























