Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2" ASS 18 HTVS Classic (без ЗУ и АКБ), WUMAX
Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2" ASS 18 HTVS Classic (без ЗУ и АКБ), WUMAX
Артикул:5717525210
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЧрезвычайно мощный ударный аккумуляторный гайковёрт с высоким крутящим моментом.
Подходит для гаек до макс. М22
Эффективный бесщеточный двигатель с низкими эксплуатационными расходами
Для увеличения времени работы на одном заряде батареи и увеличения срока службы двигателя
Трехступенчатая регулировка крутящего момента
Для различных задач, требующих больших усилий и скорости.
Максимальный крутящий момент закручивания до 1000 Нм
- Для работы в тяжёлых условиях труда
- Максимальный крутящий момент для ослабления гаек до 1500 Нм
1/2 дюйма (квадратный привод 13 мм с фиксирующим кольцом)
Для более эффективной передачи крутящего момента и превосходного удержания оснастки
Встроенная светодиодная подсветка
Удобство работы в затемнённых условиях
Эргономичный дизайн рукоятки
Эргономичная и тонкая ручка с мягким захватом для надежного и надежного удержания
Примечание
Поставляется без АКБ и зарядного устройства -
Технические характеристики
- Скорость вращения без нагрузки: 700 / 1300 / 1900 об/мин
- Крутящий момент: 300 / 600 / 1000 Нм
- Подходит для закручивать гаек/болтов: M12 - M22
- Вес гайковёрта с АКБ 5 А/ч: 3,2 кг
-
ASS 18 HTVS Classic Гайковёрт Размер: 1,7 мб


























