Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Углошлифовальная машина аккумуляторная AWS 18-125P COMPACT M-CUBE WURTH (без аккумул. и зар. устр.)

Артикул: 5701402000
Углошлифовальная машина аккумуляторная AWS 18-125P COMPACT M-CUBE WURTH (без аккумул. и зар. устр.)

Углошлифовальная машина аккумуляторная AWS 18-125P COMPACT M-CUBE WURTH (без аккумул. и зар. устр.)

Артикул:5701402000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Компактная, мощная и бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина для средней черновой обработки и резки, разработанная компанией Würth с учетом требований технических специалистов.
    Непрерывный контроль работы электродвигателя с функцией обратной связи
    • Светодиод на редукторе предупреждает о перегрузке
    • Если электродвигатель перегружен в течение длительного времени или заклинен, функция электронной защиты двигателя отключает его.
    Долгий срок службы электродвигателя
    • Надежный и долговечный бесщеточный двигатель постоянного тока, требующий минимального сервисного обслуживания.
    • Решетка на вентиляционных отверстиях обеспечивает дополнительную защиту от попадания пыли и других инородных тел
    Безопасная работа
    • Аварийный размыкатель и функция торможения обеспечивают быструю остановку диска при отпускании переключателя.
    Быстрая адаптация к разным областям применения
    • Система быстрозажимных гаек без инструментов и регулировка защитной крышки без инструментов
    Удобство и работа без перенапряжения
    • Очень компактная и эргономичная конструкция с дополнительной антивибрационной рукояткой
  • Характеристики
    :
    • Номинальное напряжение 18 В пост. тока
    • Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
    • Частота оборотов на холостом ходу, макс. 11000 об./мин
    • Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
    • Вес оборудования без аккумулятора 1,98 кг
    • Емкость аккумулятора/батареи 0 A