Углошлифмашинки аккум.
Угловая шлифовальная аккумуляторная машина AWS 18-125PV Classic, WUMAX, (без ЗУ и АКБ)
Артикул:5717527110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень удобная аккумуляторная УШМ для мобильного применения
Эффективный бесщёточный двигатель с низкими эксплуатационными расходами
Увеличенное время работы на одном заряде батареи и увеличение срока службы двигателя.
Защита от перезапуска
Предотвращает случайный запуск при замене АКБ.
Увеличенные вентиляционные отверстия
Для более эффективного охлаждения.
Большой замок шпинделя
Обеспечивает удобство и более легкую смену аксессуаров
Быстрая адаптация к различным условиям работы
Регулировка оборотов позволяет выбрать оптимальный режим работы, безинструментальная система изменения положения кожуха.
Виброгасящая рукоятка
Удобство работы при длительных нагрузках.
Безопасная работа
Переключатель "Deadmen switch" и функция тормоза обеспечивают быструю остановку диска при отпускании переключателя.
Эргономичный дизайн
Эргономичная и тонкая ручка с мягким захватом для надежного и безопасного удержания при работе.
Примечание
Поставляется без АКБ и зарядного устройства -
Технические характеристики
Номинальное напряжение
18 V, постоянный ток
Скорость вращения
0-4500/6000/9000 об/мин
Макс. диаметр оснастки
125 мм
Вес УШМ с АКБ 5А/ч
2,4 кг
-
5717 527 110 AWS 18-125PV Classic УШМ Размер: 928,9 кб


























