Воздуходувка
Воздуходувка аккумуляторная CLG 18-30 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX
Артикул:5717363210
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВоздуходувка аккумуляторная CLG 18-30 CLASSIC (без ЗУ и АКБ), WUMAX
Универсальный инструмент для различных применений, простой в эксплуатации
Мощный двигатель
Воздушный поток до 180 кубических метров час.
Универсальное применение
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Функция выдува и всасывания воздуха.
Необходимый набор насадок для выполнения максимально распространенных работ.
Удобство манипулирование
Прорезиненная рукоятка для удобного хвата.
Примечание
Поставляется без зарядного устройства и АКБ -
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 18 В (макс. 20В), постоянный ток
- Макс. поток воздуха: 180 м3/час, 3 м3/мин
- Скорость воздушного потока: 80 м/сек
- Скорость вращения: 0 - 20000 об/мин
- Вес устройства: 1700 г
























