Зарядное устройство
Зарядное устройство ALG 14/3 Combi CLASSIC, WUMAX
Артикул:5717901022
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеЗарядное устройство ALG 14/3 Combi CLASSIC, WUMAX
-
Технические характеристики
- Входное напряжение: 100- 220 V
- Мин/макс выходное напряжение: 12 - 14,4 V/DC
- Совместимые батареи: Wumax / Wurth
- Мин/макс частота тока: 50 / 60 Hz
- Максимальная сила тока при зарядке: 3,0 A
























