Дрели
Дрель ударная электрическая ESB 65-13K Classic, WUMAX
Артикул:5717031111
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМощная компактная легкая ударная электрическая дрель, мощностью 650 W
Удобная смена оснастки
Полностью металлический быстрозажимной патрон позволяет оперативно менять оснастку.
Универсальное применение
Два режима работы:
- Сверление
- Сверление с ударом
Позволяет эффективно выполнять операцию по сверлению в базовом материале
Легкий и эргономичный дизайн
Двухкомпонентная рукоятка с мягким хватом для лучшего управления и большего комфорта, наличие дополнительной рукоятки
Контроль глубины засверливания
Дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления.
Встроенная светодиодная подсветка
Удобство работы в затемнённых условиях. Отсутствие затенённой области.
Превосходное соотношение мощности и веса
Способствует длительной эксплуатации при тяжелых сверлильных работах
Область применения
Для сверления отверстий -
Технические характеристики
Напряжение
230 - 240 V
Входная мощность
650 W
Скорость холостого хода
0 - 2800 min-1
Количество ударов
0 - 44800 min-1
Макс. размер сверла по металлу
10 мм
Макс. размер сверла по дереву
25 мм
Макс. размер сверла по бетону
13 мм
Быстрозажимной патрон
Да
Класс защиты
II
Длина кабеля
2,5 м
Вес
1,65 кг
-
5717 031 111 ESB 65-13K Classic Дрель Размер: 1,4 мб


























