Удлинитель электрический на катушке т.м. WURTH 40м, 3х1,5мм2
Удлинитель электрический на катушке т.м. WURTH 40м, 3х1,5мм2
Артикул:0774033326
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеПрочная кабельная катушка с 4 розетками и кабелем из неопрена H07RN-F
-
Характеристики
: - Длина кабеля 40 м
- Тип кабеля H07RN-F3G 1,5 мм²
- Исполнение Неподвижная рукоятка
- Штекерный соединитель 1 вилка CEE 2P+E, 16 A
- Номинальный ток 16 А
- Номинальное напряжение 230 В пост. тока
- Степень защиты IP IP 44
- Длина x ширина x высота 3730 х 26,8 х 19,3 см
- Тип заглушки F
- Защита от перегрева Термовыключатель