Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Отбойные молоты

Артикул: 5717025011
Молот отбойный электрический MH 14-45 CLASSIC, WUMAX

Молот отбойный электрический MH 14-45 CLASSIC, WUMAX

Артикул:5717025011

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Молот отбойный электрический MH 14-45 CLASSIC, WUMAX
    Для самых сложных работ по демонтажу бетона, в практичном крепком пластиковом кейсе на колесах для удобства транспортировки.

    Сниженный уровень вибрации
    Активное гашение вибрации обеспечивает длительное использование и низкую утомляемость при работе.

    Длительный эксплуатационный период
    Низкие эксплуатационные расходы

    Крепкий
    Прочный корпус рассчитан на максимальные нагрузки и длительный срок службы.

    Мощный двигатель мощностью 1700 Вт обеспечивает высокую производительность во всех тяжелых условиях эксплуатации
  • Технические характеристики
    • Номинальное напряжение: 230 В, переменный ток
    • Частота тока: 50 Hz
    • Класс защиты: Класс защиты II
    • Потребляемая мощность: 1700 Вт
    • Частота ударов: 1500 уд/мин
    • Держатель оснастки: Шестигранник, HEX 30 мм
    • Макс. энергия удара: 45 Дж
    • Габариты: 733 x 124 х 234 мм
    • Вес устройства: 14 кг
    • Длина кабеля: 4 метра
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять