Молоток отбойный, модель CH 5-SE, WURTH
Молоток отбойный, модель CH 5-SE, WURTH
Артикул:5717015021
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛегкий молот с системой управления и контроля вибрации, возникающие во время работы.
Отличное соотношение мощности к весу
7,5 Дж энергии удара при весе 5,4 килограмма
Привод SDS-max
Простота использованиия с системой замены оснастки без дополнительных инструментов, с автоматической блокировкой и максимальной передачей ударного момента
Оптимизированная система изменения угла лопатки
Возможность изменения угла лопатки для удобства использования
Вспомогательная ручка с изменением угла на 360°
Комфорт оператора благодаря широкому диапазону позиционирования инструмента
Эргономичная мягкая ручка
Максимальный комфорт при работе -
Характеристики
- Номинальное напряжение: 230 В переменного тока
- Частота: 50 Гц
- Класс защиты: II/защитная изоляция
- Потребляемая мощность: 1050 Вт
- Эффективная мощность: 630 Вт
- Частота ударов: 3500 об./мин
- Держатель инструмента: SDS-max
- Энергия удара: 7,5 Дж
- Вес оборудования: 5,4 кг
- Длина кабеля: 4 м
-
Молоток отбойный, модель CH 5-SE Размер: 101,2 кб