Перфораторы
Перфоратор BMH 42-XE Classic, WUMAX
Артикул:5717056010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМощный перфоратор с приводом SDS Max с выдающейся ударной нагрузкой в 13 Дж для сверления с ударом и долбления в строительстве.
- Эргономичная форма и обеспечивают устойчивую работу, не вызывая усталости.
- Надежный инструмент с длительным сроком службы благодаря высококачественным компонентам.
- Вращение вперед / назад для извлечения застрявших буров.
- 2 режима работы: сверление с долблением; долбление.
- Виброзащищённая рукоятка для работы без утомлений.
- Регулировка оборотов для выбора оптимального режима работы.
- Индикатор наличия сети и индикатор износа угольных щёток для своевременного обслуживания.
- Константная электроника - поддержание мощности под нагрузкой.
- Мягкий старт - точное сверление.
- Прочный чемодан для хранения и транспортировки.
- Шарнирное соединение сетевого кабеля и инструмента.
-
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 220 В, переменный ток
- Частота: 50 Hz
- Потребляемая мощность: 1350 Вт
- Мин/макс кол-во ударов: 1020 - 3000 уд/мин
- Мин/макс кол-во оборотов: 150 - 520 об/мин
- Энергия удара: 13 Дж
- Вес перфоратора: 7,5 кг
- Длина кабеля: 4 м
- Класс защиты: Класс защиты II/защитная изоляция
-
BMH 42-XE Classic Перфоратор SDS Max Размер: 1,5 мб

























