Перфораторы
Перфоратор электрический H8-26 Classic, WUMAX
Артикул:5717028110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛегкий перфоратор с хорошей ударной нагрузкой в 2,5 Дж для легкого сверления, сверления с ударом и долбления в строительстве.
Удобство эксплуатации:- Эргономичная форма, компактный размер и малый вес обеспечивают устойчивую работу не вызывая усталости.
- Плавный пуск.
- Антивибрационная рукоятка.
- Надежный и крепкий с длительным сроком службы благодаря высококачественным компонентам.
- Вращение вперед / назад для извлечения застрявших буров.
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, удар.
- Режим выставления лопатки под нужный угол для комфортной работы.
- Функция блокировки кнопки включения
- Наличие предохранительной муфты предотвращает повреждения при застревании буров при сверлении.
-
Технические характеристикиНоминальное напряжение: 220 В, переменный ток
Частота: 50 Hz
Потребляемая мощность: 850 Вт
Мин/макс кол-во оборотов: 0-1300 об/мин
Мин/макс кол-во ударов: 0-5140 уд/мин
Вес перфоратора: 2,7 кг
Длинна кабеля: 4 м
Макс.диаметр сверления: Бетон: 26мм; Сталь: 13мм; Дерево: 30мм
Класс защиты: Класс защиты II/защитная изоляция -
5717028110 H8-26 Перфоратор Размер: 2,8 мб


























