Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перфораторы

Артикул: 5717026111
Перфоратор электрический H 8-28 Classic, WUMAX

Перфоратор электрический H 8-28 Classic, WUMAX

Артикул:5717026111

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Легкий перфоратор с выдающейся ударной нагрузкой в 3,2 Дж для легкого сверления, сверления с ударом и долбления в строительстве.
    • Эргономичная форма и малый вес обеспечивают устойчивую работу, не вызывая усталости.
    • Надежность и крепкий с длительным сроком службы благодаря высококачественным компонентам.
    • Вращение вперед / назад для извлечения застрявших буров.

  • Технические характеристики

    Номинальное напряжение

    220 В переменного тока

    Частота

    50 Гц

    Потребляемая мощность

    800 Вт

    Частота ударов, мин./макс.

    1-4000 rpm

    Вес перфоратора

    2,9 кг

    Длина кабеля

    4 м

    Класс защиты

    Класс защиты II/защитная изоляция

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять