Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перфоратор ERHD 28MLS, WURTH

Артикул: 5717002021
Перфоратор ERHD 28MLS, WURTH

Перфоратор ERHD 28MLS, WURTH

Артикул:5717002021

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Легкий перфоратор с непревзойденной ударной мощностью 3,2 Дж обеспечивает легкое сверление, ударное воздействие и долбление при выполнении строительных операций.
    • Эргономичная форма и легкость обеспечивают бесперебойную работу, снижая усталость.
    • Надежный и прочный, длительный срок службы обеспечивается применением высококачественных компонентов.
    • Направление вращения вперед/назад для смещения заклинившего сверла

  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 230 В переменного тока
    • Частота: 50 Гц
    • Класс защиты: II/защитная изоляция
    • Потребляемая мощность: 800 Вт
    • Эффективная мощность: 500 Вт
    • Число оборотов на холостом ходу, мин./макс.: 0 - 1250 об./мин
    • Частота ударов, мин./макс.: 1-4000 об./мин
    • Держатель инструмента: SDS-plus
    • Энергия удара: 3,2 Дж
    • Вес оборудования: 2,9 кг
    • Длина кабеля: 2 м
  • Перфоратор ERHD 28MLS Размер: 94,1 кб