Пила циркулярная ECS 1100, WURTH
Пила циркулярная ECS 1100, WURTH
Артикул:5717020020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание1100 Вт ручная циркулярная пила с малым весом и высокой скоростью резания.
- Эргономичный дизайн
- Малый вес и отличная управляемость
- Скорость контролируется электроникой и остается неизменной даже под нагрузкой
- Возможность подбора оптимальных углов наклона резания под требуемый материал
- Безопасна для пользователя
- Отвод пыли
- При использовании с промышленным пылесосом обеспечивает практически полное отсутствие пыли а рабочей зоне
-
Характеристики
- Напряжение: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Класс защиты: II
- Номинальная мощность: 1100 Вт
- Номинальная скорость без нагрузки: 5500 об/мин
- Диаметр посадочного отверстия: 20 мм
- Максимальный диаметр диска: 190 мм
- Угол наклона опорной плиты: 0-45°
- Мин/макс угол скоса: 0-45°
- Макс. глубина пропила при 90°: 65 мм
- Макс. глубина пропила при 45°: 44 мм
- Масса (без шнура): 3,6 кг
- Длина кабеля: 2,5 м
-
WC_22 (2) 528 Размер: 232,7 кб