Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пилы

Акции
Артикул: 5717041010
Пила циркулярная электрическая EHKS 11-190 Classic, WUMAX

Пила циркулярная электрическая EHKS 11-190 Classic, WUMAX

Артикул:5717041010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Компактная циркулярная пила 1100W

    Для быстрого и точного реза
    Мотор 1100 Ватт

    Литая алюминиевая платформа
    Небольшой вес для перемещения

    Блокировка шпинделя
    Посадочный диаметр 20 мм

    Комфортная глубина реза
    • 45º : 45 мм / 90º : 68 мм
    • Регулировка глубины реза
    • Максимальный диаметр пильного диска 190 мм
    Отвод пыли
    Наличие возможности подключения пылесоса
  • Технические характеристики
    • Напряжение: 220-240 V
    • Входная мощность: 1100 W
    • Макс. диаметр диска: 190 мм
    • Длина кабеля: 2,5 м
    • Скорость холостого хода: 5500 об/мин
    • Диаметр шпинделя: 20 м
    • Класс защиты: II
    • Вес: 3 кг
    • Габариты: 293*248*224мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять