Циркулярная пила HKS 65-E POWER, WURTH
Циркулярная пила HKS 65-E POWER, WURTH
Артикул:57066000
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЦиркулярная пила мощностью 1800 W с малым весом и высокой скоростью реза. С разметкой на корпусе и направляющей для презиционного реза.
Эргономичный дизайн
- Малый вес и отличная управляемость
- Основа из литого алюминия
Поддерживает постоянную скорость реза, даже под нагрузкой в процессе работы
Выбор скорости
Контролируемая скорость для конкретной операции
Мягкий старт
- Безопасность пользователя
- Снижение нагрузки на двигатель
Работа практически без пыли при подключении промышленного пылесоса Wurth -
Характеристики
- Напряжение / частота тока: 230 В / 50 Гц
- Потребляемая мощность: 1800 Вт
- Скорость вращения на холостом ходе: 2300–5000 об./мин
- Диапазон регулировки скорости вращения: 1400–4000 об./мин
- Максимальный диаметр диска: 190 мм
- Диаметр посадочного отверстия: 30 мм
- Угол наклона опорной плиты: 0...45°
- Максимальная глубина пропила (при 90°): 65 мм
- Максимальная глубина пропила (при 45°): 48 мм
- Масса: 5.2 кг
- Длина кабеля: 4 м
-
WC_22 (2) 527 Размер: 847,1 кб