Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Насадка миксер для смесей, М14, 120х600 мм

Артикул: 171390120
Насадка миксер для смесей, М14 120х600мм

Насадка миксер для смесей, М14, 120х600 мм

Артикул:171390120

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для вязких адгезионных материалов

    Направление смешивания:
    Снизу вверх

    Детали/Применение
    Готовая штукатурка, строительный раствор, гипс, плиточный клей, шпаклевка, цементный раствор и т.д.
  • Характеристики
    • Длина: 600 мм
    • Диаметр венчика: 120 мм
    • Мин//макс. количество материала, который может быть перемешиванию: 15 - 25 кг
    • Тип присоединения: М14